SLV - AIXLIGHT PRO 50, cadre de montage, interieur, double, gris-noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 50...50 W
application - autre
profondeur d'encastrement - 130 mm
matériau - acier
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163115537
Réf. Sonepar
02073115314
Réf. Fournisseur
115314
Réf. Commerciale
SLV
puissance de lampe acceptée
50...50 W
application
autre
profondeur d'encastrement
130 mm
matériau
acier
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Oui
avec espace pour appareil
Non
largeur d'encastrement
160 mm
longueur d’encastrement
160 mm
épaisseur min. de plafond
8 mm
AIXLIGHT PRO 50, cadre de montage, intérieur, double, gris/noir
Les Atouts de l'article:
Le CADRE DE MONTAGE 2 FRAME pour la gamme AIXLIGHT PRO constitue l'élément de base d'un système d'encastré plafond modulaire et professionnel. Adapté aux faux plafonds d'une épaisseur de support de 8 – 25 mm, il peut recevoir des modules individuels.