SLV - AIXLIGHT PRO 1, FLAT ROND AVEC COLLERETTE, cadre d'installation, blanc
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance de lampe acceptée - 75...75 W
application - faux plafond
profondeur d'encastrement - 140 mm
matériau - acier
adapté aux luminaires à LED - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163125154
Réf. Sonepar
02073312515
Réf. Fournisseur
115601
Réf. Commerciale
SLV
puissance de lampe acceptée
75...75 W
application
faux plafond
profondeur d'encastrement
140 mm
matériau
acier
adapté aux luminaires à LED
Oui
adapté aux luminaires haute tension
Oui
adapté aux luminaires basse tension
Oui
avec espace pour appareil
Non
largeur d'encastrement
160 mm
longueur d’encastrement
160 mm
épaisseur min. de plafond
8 mm
AIXLIGHT PRO 1, FLAT ROND AVEC COLLERETTE, cadre d'installation, blanc
Les Atouts de l'article:
Le CADRE DE MONTAGE 1 FRAME rond est idéal pour les faibles profondeurs d'encastrement et pour les faux plafonds d'une épaisseur de support de 35 mm maximum. Il peut recevoir individuellement les variantes de modules QRB et ES111. Ce boîtier d'encastrement est disponible en version blanc mat et gris argent.