SLV - TRAIL-LITE encastré, inox 316, 4 LED, 0,3W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 1 W
flux lumineux utile - 10 lm
température de couleur - 3000...3000 K
indice de protection (IP) - IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 20000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163119290
Réf. Sonepar
02073227462
Réf. Fournisseur
227462
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
1 W
flux lumineux utile
10 lm
température de couleur
3000...3000 K
indice de protection (IP)
IP65
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
20000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK08
matériau du boîtier/corps
acier
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
couleur du boîtier/corps
acier inoxydable
type de connexion
autre
source lumineuse
LED non interchangeable
douille
autre
courant nominal de la LED à courant constant
8...8 mA
couleur de la lumière
blanc
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
classe de qualité matériau boîtier/corps
acier inoxydable 316 (1.4401)
matériau de la verrine
verre opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
orientable
Non
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau diffus
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe de protection
III
puissance de lampe acceptée
0.3...0.3 W
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
hauteur/profondeur
72 mm
diamètre externe
60 mm
largeur d'encastrement
40 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
70 mm
longueur d’encastrement
40 mm
diamètre d'encastrement
40 mm
charge max.
0 kg
possibilité de marcher/rouler dessus
Non
température de surface max.
28 °C
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1.5 mm²
raccordement électrique avec fiche
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
TRAIL-LITE 60, encastré de sol extérieur, inox brossé, LED, 0,3W, 3000K, IP65, collerette inox 316
Les Atouts de l'article:
L'encastré de sol et mural TRAIL-LITE 60 comporte plusieurs LED et peut être utilisé à l'extérieur grâce à son indice de protection IP65. Disponibles également : autres couleurs d'éclairage et caches en verre satiné ou nid d'abeille. Livré avec pot d'encastrement pour un montage aisé. Le raccordement électrique s'effectue directement sur un transformateur basse tension ferromagnétique 12V (vendu séparément) à l'aide du câble. Ce luminaire comprend des modules à LED intégrés.