SLV - LISENNE 70, borne extérieure, gris/verre fumé, E27, 23W max, IP54, basalte
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 23 W
flux lumineux utile - 800 lm
température de couleur - 2700...4000 K
indice de protection (IP) - IP54
indice de protection contre les chocs (IK) - IK00
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163189583
Réf. Sonepar
02073318958
Réf. Fournisseur
1000666
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
23 W
flux lumineux utile
800 lm
température de couleur
2700...4000 K
indice de protection (IP)
IP54
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
matériau du boîtier/corps
pierre
hauteur/profondeur
120 mm
couleur du boîtier/corps
gris
type de connexion
autre
type de luminaire
borne lumineuse
source lumineuse fournie
Non
couleur de la lumière
blanc
avec plaque de base
Oui
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
LED interchangeable
nombre de lampes/modules
1
douille
E27
classe de qualité matériau boîtier/corps
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
verre opalin
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
régulation constante du flux lumineux
Non
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
23...23 W
répartition lumineuse
symétrique
émission de lumière
direct/indirect
efficience du luminaire
106.667 lm/W
angle de faisceau
autre
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
120 mm
longueur
700 mm
diamètre
120 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
LISENNE 70, borne extérieure, gris/verre fumé, E27, 23W max, IP54, basalte
Les Atouts de l'article:
Le lampadaire discret LISENNE présente un aspect verre fumé avec base en basalte. La douille E27 intégrée au luminaire permet de l'utiliser avec des sources LED ou basse consommation. Le piquet et un kit pièces à sceller sont disponibles en option. L’installation peut également être complétée par les appliques, plafonniers, lampes à poser et suspensions correspondants de la gamme.