SLV - SUPROS, volet anti-éblouissement, noir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - variation de lumière
couleur - noir
finition de la grille/du réflecteur - sans
émission de lumière - direct
répartition lumineuse - symétrique
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163189712
Réf. Sonepar
02073318971
Réf. Fournisseur
1000679
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
variation de lumière
couleur
noir
finition de la grille/du réflecteur
sans
émission de lumière
direct
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Non
élément de distribution de lumière
autre
matériau
acier
type de couvercle
sans
largeur
155 mm
hauteur/profondeur
155 mm
SUPROS, volet anti-éblouissement, noir
Les Atouts de l'article:
Volets anti-éblouissement pour une limitation réglable de l’angle de rayonnement de SUPROS, noirs.