SLV - MANA, diffuseur, intérieur, longueur 13,6 cm, blanc, plâtre
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - blindage
couleur - blanc
finition de la grille/du réflecteur - sans
angle de rayonnement - 180 °
émission de lumière - direct/indirect
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163191166
Réf. Sonepar
02073319116
Réf. Fournisseur
1000824
Réf. Commerciale
SLV
type d'accessoire/pièce détachée
blindage
couleur
blanc
finition de la grille/du réflecteur
sans
angle de rayonnement
180 °
émission de lumière
direct/indirect
répartition lumineuse
symétrique
réflecteur perforé
Non
grille perforée
Oui
élément de distribution de lumière
diffuseur
matériau
autre
type de couvercle
sans
longueur
136 mm
largeur
100 mm
hauteur/profondeur
95 mm
MANA, diffuseur, intérieur, longueur 13,6 cm, blanc, plâtre
Les Atouts de l'article:
Abat-jour MANA en plâtre, longueur 136 mm et hauteur 100 mm, blanc.