fin de vie
Slv. - Source LED QPAR111, GU10, 10W, 3000K, variable interrupteur

Slv. - Source LED QPAR111, GU10, 10W, 3000K, variable interrupteur

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 10...10 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 630...630 lm

  • température de couleur - 3000...3000 K

  • dimmable/gradable - Oui

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163193139

Réf. Sonepar

02073319313

Réf. Fournisseur

1001029

Réf. Commerciale

Slv.

puissance de la lampe

10...10 W

Culot

GU10

flux lumineux

630...630 lm

température de couleur

3000...3000 K

dimmable/gradable

Oui

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

111 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

facteur de puissance (cos phi)

0.5

flux lumineux effectif selon IEC 62612

630 lm

efficacité lumineuse de la lampe

63 lm/W

intensité lumineuse

1040 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

clair

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

incolore

angle de rayonnement

38...38 °

longueur

70 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

10 kWh

durée de vie nominale moyenne

20000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Source LED QPAR111, GU10, 10W, 3000K, variable interrupteur