SLV - PATTA-I encastré plafond, rond, blanc, LED 7,3W 1800-3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 7.3 W
température de couleur - 1800...3000 K
flux lumineux utile - 440 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 30000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163222860
Réf. Sonepar
02073322286
Réf. Fournisseur
1002099
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
7.3 W
température de couleur
1800...3000 K
flux lumineux utile
440 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
30000 h
classe de protection
II
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
borne automatique
flux lumineux
440...440 lm
puissance de lampe acceptée
7.3...7.3 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Non
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
350...350 mA
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Oui
variation par coupure de début de phase
Oui
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
sans
élément de distribution de lumière
lentille focale
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau moyen 20-40°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK02
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-20...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
continu
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
80 mm
hauteur/profondeur
40 mm
longueur
40 mm
diamètre externe
80 mm
largeur d'encastrement
60 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
60 mm
longueur d’encastrement
60 mm
diamètre intégré
60...60 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
2.5...2.5 mm²
alimentation de secours intégrée
Non
efficience du luminaire
60.27 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
évaluation de l’éblouissement (UGR)
16
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
PATTA-I, encastré de plafond intérieur/extérieur, rond, blanc mat, LED, 7,3W, 1800-3000K, IP20/IP65, Dim to warm, variable
Les Atouts de l'article:
Le luminaire encastré innovant PATTA-I convient aux plafonds d'une épaisseur maximale de 20 mm. Sa classe de protection IP65 permet de l'utiliser aussi bien en extérieur que dans les pièces humides. Il est disponible dans les coloris noir, blanc et gris argent mais aussi en forme ronde ou carrée. Grâce à sa source LED dim-to-warm haute performance, il est possible d'ajuster finement la température de couleur. Le raccordement électrique s'effectue directement sur la tension secteur 230 V, à l'aide du driver LED intégré.