SLV - DL 126, encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, 2,8W, 3000K
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 2.8 W
température de couleur - 3000...3000 K
flux lumineux utile - 170 lm
indice de protection (IP) - IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 60000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163138017
Réf. Sonepar
02073313801
Réf. Fournisseur
112221
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
2.8 W
température de couleur
3000...3000 K
flux lumineux utile
170 lm
indice de protection (IP)
IP20
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
60000 h
classe de protection
III
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
170...170 lm
puissance de lampe acceptée
3...3 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en saillie
Non
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
non ajustable
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
sans
surface brossée
Non
type de tension
DC
tension nominale (Un)
12...12 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Oui
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Oui
réflecteur
autre
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...40 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
65 mm
hauteur/profondeur
16 mm
longueur
16 mm
diamètre externe
65 mm
largeur d'encastrement
57 mm
hauteur/profondeur d'encastrement
14 mm
longueur d’encastrement
57 mm
diamètre intégré
57...57 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
2
section de conducteur
1 mm²
section de conducteur connectable
1...1.5 mm²
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
850 °C - 30 s
efficience du luminaire
56.6667 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à E
DL 126, encastré de plafond ou mural intérieur, blanc, LED, 2,8W, 3000K
Les Atouts de l'article:
L’encastré DL 126 se distingue par sa faible hauteur qui le rend parfaitement adapté aux faibles profondeurs d'encastrement. Six SMD LED longue durée d'une puissance totale de 3W assurent la luminosité requise. L’encastré est disponible avec collerette coloris blanc, chrome et métal brossé. Une alimentation tension continue de 12V adaptée est requise pour son fonctionnement. Ce luminaire comprend des modules à LED blanc chaud intégrés.