SLV - Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 2m, noir

SLV GMBH

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • longueur - 2000 mm

  • tension nominale (Un) - 220...240 V

  • nombre de groupes/phases - 1

  • charge électrique max. par phase - 3680 W

  • couleur - noir

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163142588

Réf. Sonepar

02073314258

Réf. Fournisseur

143020

Réf. Commerciale

SLV

longueur

2000 mm

tension nominale (Un)

220...240 V

nombre de groupes/phases

1

charge électrique max. par phase

3680 W

couleur

noir

matériau

aluminium

forme

autre

convient pour un usage domotique

Non

finition de la surface

brillant

montage en apparent

Oui

encastré

Non

adapté à une suspension

Non

PLIABLE

Non

largeur

35 mm

hauteur

18 mm

classe de protection

I

Rail 1 allumage en saillie, intérieur, 2m, noir

Les Atouts de l'article:

Rail porteur aluminium du système de rail monophasé 230V en saillie. L'installation peut s'effectuer directement au mur ou au plafond en utilisant les trous pré-percés du profil. La version en saillie de ce système est disponible en plusieurs coloris. Ce luminaire est également disponible en version encastrable.