Slv. - NAUTILUS PIQUET, gris argent, GU10, max 35W, cable 3m sans fiche
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
indice de protection (IP) - IP65
matériau du boîtier/corps - aluminium
hauteur/profondeur - 100 mm
couleur du boîtier/corps - aluminium
type de luminaire - piquet de sol
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163135900
Réf. Sonepar
02073227419
Réf. Fournisseur
227419
Réf. Commerciale
Slv.
indice de protection (IP)
IP65
matériau du boîtier/corps
aluminium
hauteur/profondeur
100 mm
couleur du boîtier/corps
aluminium
type de luminaire
piquet de sol
source lumineuse fournie
Non
avec plaque de base
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
avec détecteur de mouvement
Non
source lumineuse
lampe halogène haute tension
nombre de lampes/modules
1
douille
GU10
traitement de la surface
laqué / peint
matériau de la verrine
verre transparent
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
élément de distribution de lumière
autre
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
E
classe de protection
I
puissance de lampe acceptée
35...35 W
largeur
95 mm
longueur
100 mm
diamètre
95 mm
type de câblage
terminaison
NAUTILUS PIQUET, gris argent, GU10, max 35W, câble 3m sans fiche