SLV - SITRA UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 9 W
flux lumineux utile - 260 lm
température de couleur - 2700...2700 K
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 15000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4024163109635
Réf. Sonepar
02073230365
Réf. Fournisseur
230365
Réf. Commerciale
SLV
puissance du système
9 W
flux lumineux utile
260 lm
température de couleur
2700...2700 K
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
15000 h
indice de protection contre les chocs (IK)
IK00
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
90-100
couleur du boîtier/corps
anthracite
adapté à un montage encastré
Non
montage en ligne continue possible
Non
puissance de lampe acceptée
9...9 W
adapté à un montage en applique
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
source lumineuse
LED interchangeable
source lumineuse fournie
Non
nombre de lampes/modules
2
douille
GX53
matériau du boîtier/corps
aluminium
protection de la surface du boîtier
laqué / peint
matériau de la verrine
verre structuré
finition du paralume
sans
type de tension
AC
tension nominale (Un)
230...230 V
appareillage
non requis
appareillage fourni
Non
appareil de commande échangeable
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
variation en fonction de la commande
Non
pas de variation
Oui
élément de distribution de lumière
autre
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM6
émission de lumière
direct/indirect
classe d'efficience énergétique max. de la lampe échangeable
A++
classe d'efficience énergétique min. de la lampe échangeable
B
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
15000 %
protection contre l'incendie « D »
Non
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
0...0 °C
convient pour l'éclairage d'urgence
Non
alimentation de secours intégrée
Non
avec détecteur de mouvement
Non
avec détecteur crépusculaire
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
avec grilles d'aération
Non
efficience du luminaire
54.44 lm/W
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
1
régulation constante du flux lumineux
Non
largeur
125 mm
hauteur/profondeur
155 mm
longueur
100 mm
type de câblage
terminaison
nombre de pôles
3
section de conducteur
1.5 mm²
type de connexion
autre
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR0
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
commande via Bluetooth
Non
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
compatible IFTTT
Non
SITRA UP/DOWN, applique extérieure, anthracite, GX53/TCR-TSE, 2x 9W max, IP44
Les Atouts de l'article:
L’applique à deux lampes SITRA est composée d’aluminium et de verre structuré qui recouvre la source. La position des deux douilles intégrées au luminaire permet de générer deux faisceaux lumineux identiques bidirectionnels (effet UP/DOWN). Adapté pour l'extérieur grâce à l'indice de protection IP44. Le raccordement électrique du luminaire disponible en deux coloris s'effectue directement sur la tension secteur 230V. La gamme SITRA comporte également des appliques à une lampe et peut donc être utilisée partout.