fin de vie
Slv. - Source LED QPAR51, GU10, 4,3W, 2700K, variable

Slv. - Source LED QPAR51, GU10, 4,3W, 2700K, variable

SLV FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la lampe - 4.3...4.3 W

  • Culot - GU10

  • flux lumineux - 245...245 lm

  • température de couleur - 2700...2700 K

  • dimmable/gradable - Non

Minimum d'achat

  • 1 unité(s)

EAN

4024163138666

Réf. Sonepar

02073313866

Réf. Fournisseur

551252

Réf. Commerciale

Slv.

puissance de la lampe

4.3...4.3 W

Culot

GU10

flux lumineux

245...245 lm

température de couleur

2700...2700 K

dimmable/gradable

Non

forme de la lampe

réflecteur

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

classe d’efficience énergétique

A+

diamètre

50 mm

type de tension

AC/DC

tension nominale (Un)

220...240 V

courant nominal

39...39 mA

facteur de puissance (cos phi)

0.476

flux lumineux effectif selon IEC 62612

245 lm

efficacité lumineuse de la lampe

57 lm/W

intensité lumineuse

530 cd

Lampe à filament

Non

finition verre/couvercle

dépoli

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

couleur

blanc

couleur du boîtier/corps

noir

angle de rayonnement

40...40 °

longueur

54 mm

indice de protection (IP)

IP20

désignation de la lampe

autre

nombre de cycles min.

20000

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

5 kWh

durée de vie nominale moyenne

25000 h

commande à distance possible

Non

avec télécommande

Non

compatible avec Apple HomeKit

Non

compatible avec Google Assistant

Non

compatible avec Amazon Alexa

Non

compatible IFTTT

Non

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Source LED QPAR51, GU10, 4,3W, 2700K, variable