SM-CI - Boulon acier galvanise 14x300mm
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - acier
traitement de la surface - non traité
type de filetage - métrique
taille de fil (M..) - 14
longueur - 300 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
03606891357901
Réf. Sonepar
01901000137
Réf. Fournisseur
P977043112
Réf. Commerciale
SM-CI
matériau
acier
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
taille de fil (M..)
14
longueur
300 mm
qualité du matériau
acier inoxydable (V4A)
inclinaison du filetage
100 mm
filetage complet
Oui
BOULONS. Aérien HTA / Boulonnerie