SM-CI - Embout de branchement preisole
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de construction - embout de câble jumeau
section nominale - 16 mm²
longueur de gaine - 3500 mm
isolé - Oui
couleur - noir
Minimum d'achat
10 unité(s)
EAN
03606891027507
Réf. Sonepar
01901000740
Réf. Fournisseur
P978025010
Réf. Commerciale
SM-CI
type de construction
embout de câble jumeau
section nominale
16 mm²
longueur de gaine
3500 mm
isolé
Oui
couleur
noir
matériau isolant
polyamide
sans halogène
Oui
matériau
aluminium
traitement de la surface
argenté
pour conducteurs protégés contre le court-circuit
Oui
avec drapeau de marquage
Non
emballage en bande
Oui
EMBOUTS DE BRANCHEMENT À PERFORATION D’ISOLANT. Connecteurs flexibles d’extrémité pour raccordement aux armoires compteur. Embouts de branchement pour connexion des câbles Aluminium et Cuivre sur bornes Cuivre, constitués : d'un raccord à perforation d'isolant pouvant recevoir : soit un conducteur de 6 à 25 mm² à âme câblée,soit un conducteur de 16 à 50 mm² à âme