SM-CI - Connecteur BT a perforation d'isolant
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau du conduit principal - aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé - aluminium/cuivre
borne isolée - Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal - ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé - ouvert des deux côtés
Minimum d'achat
12 unité(s)
EAN
03606891042302
Réf. Sonepar
01901910423
Réf. Fournisseur
S1269008
Réf. Commerciale
SM-CI
matériau du conduit principal
aluminium/cuivre
matériau du conduit dérivé
aluminium/cuivre
borne isolée
Oui
ouverture de canal de serrage, conduit principal
ouvert des deux côtés
ouverture de canal de serrage, conduit dérivé
ouvert des deux côtés
traitement de la surface
galvanisé
type de raccordement
connexion à vis
CONNECTEURS BT À PERFORATION D’ISOLANT À SERRAGE INDÉPENDANT. Ligne aérienne : Cu ou Alu isolé. Dérivation : Cu ou