fin de vie
SM-CI - Raccord a griffes Cu 4-252

SM-CI - Raccord a griffes Cu 4-252

GSL SICAME FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • type de connecteur - vis de serrage

  • adapté au diamètre du conducteur rond - 4...25 mm

  • matériau - acier inoxydable (V4A)

  • traitement de la surface - galvanisé et étamé

  • type de vis de fixation - vis de serrage

Minimum d'achat

  • 50 unité(s)

EAN

03606891460403

Réf. Sonepar

01901001927

Réf. Fournisseur

S9411820

Réf. Commerciale

SM-CI

type de connecteur

vis de serrage

adapté au diamètre du conducteur rond

4...25 mm

matériau

acier inoxydable (V4A)

traitement de la surface

galvanisé et étamé

type de vis de fixation

vis de serrage

RACCORDS À GRIFFES