Somfy - Kit bb remplac & motoris rs100 io 15/17
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - électronique
couple de rotation - 15 Nm
pour volets roulants - Oui
détection d'obstacle électronique - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849524302
Réf. Sonepar
00242030136
Réf. Fournisseur
1030136
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
électronique
couple de rotation
15 Nm
pour volets roulants
Oui
détection d'obstacle électronique
Oui
Kit bloc-baie remplacement & motorisation 15/17 s&so rs100 io
Les Atouts de l'article:
Grâce à ce kit de remplacement/motorisation, vous pourrez remplacer ou motoriser des bloc-baies rapidement et avec tout le matériel nécessaire, en un seul kit (moteur adapté, avec tous les accessoires nécessaires, pour une intégration dans des coffres bloc-baies).parce que nous voulons pouvoir vous proposer des solutions efficaces et qui favorisent le confort de vos clients !le kit de remplacement et motorisation bloc-baie io contient :moteur 15nm compatible avec des portes-fenêtres de 1200 à 2500 mm6 supports moteurs au choix,axe d'enroulement de diamètre 54 mm2 flasques tournantes (diamètre 145mm et diamètre 115mm),point de commande radio smoove,1 couronne moteur,1 roue moteur,2 attaches tablier 1 maillon,2 attaches tablier 2 maillons,tandem zf54,pion adaptation tandem,2 butées bouchon lame finale,notice de pose.ce kit de motorisation et de remplacement est uniquement adapté aux volets roulants bloc-baie.ensemble des accessoires nécessaire à la mise en oeuvre dans tous les coffres :ensemble des supports moteurs pour coffres du marché.verrous et butées permettant un fonctionnement automatique permettant une longévité accrue une protection du volet en cas d'obstacle ou de gel retard à l'effraction.