Somfy - LT 50 Meteor WT 20/17, moteur volet roulant 230V filaire, câble VVF 2,5m BAR
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre externe - 50 mm
type d'interrupteur de fin de course - mécanique
couple de rotation - 20 Nm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849507039
Réf. Sonepar
00242041055
Réf. Fournisseur
1041055
Réf. Commerciale
Somfy
diamètre externe
50 mm
type d'interrupteur de fin de course
mécanique
couple de rotation
20 Nm
Le LT 50 est la motorisation universelle en diamètre 50, à réglage rapide 230V filaire pour tous types de volets roulants. Fournie avec un câble blanc VVF de 2,5 mètres sans adaptation et sans support. Conditionnement barquette de 1 à 5 pcs