Somfy - Tahoma new box
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
fonction - module de base
type de tension de commande 1 - autre
mode de pose - saillie
fonction centrale ARRÊT - Oui
commutateur de groupe - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849520397
Réf. Sonepar
00242811478
Réf. Fournisseur
1811478
Réf. Commerciale
Somfy
fonction
module de base
type de tension de commande 1
autre
mode de pose
saillie
fonction centrale ARRÊT
Oui
commutateur de groupe
Oui
fonction anti-panique
Oui
simulation de présence
Oui
minuterie d'escalier et avertissement
Non
fonction de courant de surcharge, canaux
128
commande de volets roulants/protection contre le soleil, nombre de canaux
200
programme hebdomadaire
Oui
programme astronomique
Oui
détecteur de pluie
Oui
type de tension de commande 2
autre
indice de protection (IP)
IP30
largeur
110 mm
hauteur
115 mm
profondeur
96 mm
Tahoma new box