Somfy - Situo® 5 bi-radio io/RTS
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - émetteur manuel
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849543112
Réf. Sonepar
00242954311
Réf. Fournisseur
1811728
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
émetteur manuel
couleur
blanc
Télécommande individuelle ou de pièce à 5 canal intégrant la technologie io-homecontrol et RTS pour automatisme io et RTS
Les Atouts de l'article:
• télécommande de centralisation pour la maison, elle peut piloter jusqu’à 5 groupes d’équipements.• sur un même canal il est possible d’enregistrer et commander un moteur radio io et un moteur radio rts.• fonctions : - montée, - descente, - stop et position favorite « my ».• 1 bouton pour sélectionner le canal.• les leds en fonctionnement sont : rouges.• couleur : blanc avec motifs gris discrets.• un design esthétique avec un décor épuré gris clair sur la face avant.• les applicatifs compatibles: volet roulant, volet battant, porte de garage, velux, store extérieur, récepteurs io et rts (lumière on/off, chauffage extérieur on/off).• cette télécommande n'est pas une commande de chantier, elle ne gère pas: - les réglages ni les re-réglages, - la vitesse lente du type rs100, - la variation ni l’orientation. pour un bon fonctionnement avec les volets roulants velux, il faut activer un mode. pour cela, sélectionner le canal de la télécommande, dévisser et retirer le capot arrière de la télécommande faire un contact (<2sec) entre les deux zones sur la carte électronique situées en haut à gauche de la pile puis refermer le capot de la télécommande. pour plus de précisions, se rapporter à la notice d'installation.