Somfy - Motor controller 4ac ib/ib+ montage mural
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
système de bus KNX - Non
autres systèmes de bus - autre
mode de pose - saillie
nombre de points d'actionnement - 4
avec affichage - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849535827
Réf. Sonepar
00242860049
Réf. Fournisseur
1860049
Réf. Commerciale
Somfy
système de bus KNX
Non
autres systèmes de bus
autre
mode de pose
saillie
nombre de points d'actionnement
4
avec affichage
Non
système de bus KNX-radio
Non
système de bus radio
Non
système de bus LON
Non
système de bus Powernet
Non
radio bidirectionnelle
Non
largeur en nombre de modules
255
LED à statut
Oui
capteur IR
Non
réglage manuel de la valeur de consigne
Non
contact à poussoir de présence
Non
DCF77 récepteur intégré
Non
avec minuterie
Non
avec protection contre le vol/démontage
Non
unité fonctionnelle centrale pour émetteurs/actionneurs
Oui
matériau
plastique
qualité du matériau
thermoplastique
traitement de la surface
autre
finition de la surface
mat
couleur
noir
transparent
Non
indice de protection (IP)
IP20
Moteur controller 4ac ib/ib+ wm
Les Atouts de l'article:
Installation murale.pilote les volets roulants, les stores screens, intérieurs et extérieurs, les bso.adapté pour 4 moteurs 230 vac via un double poussoir individuel ou via une commande groupée grâce à la ligne bus ib+.conditionnement : par 1.