Somfy - Tête thermostatique io compatible TaHoma
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
raccordement à la vanne - autre
modèle - droit
élément de régulation - moteur électrique
plage de réglage - 5...26 °C
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849579500
Réf. Sonepar
00242870508
Réf. Fournisseur
1870508
Réf. Commerciale
Somfy
raccordement à la vanne
autre
modèle
droit
élément de régulation
moteur électrique
plage de réglage
5...26 °C
couleur
blanc
compatible avec vanne radiateur
Non
protection contre le vandalisme
Non
avec dispositif antivol
Non
blocage / limitation de la plage de réglage
Oui
avec verrouillage mécanique au zéro
Non
supporte le gel
Non
programmateur horaire
Non
La portée décuplée, les économies augmentées
Les Atouts de l'article:
La tête thermostatique io a été conçue pour ajuster la température désirée dans chacune des pièces du logement. elle permet d’apporter un confort pièce par pièce aux occupants. vos clients chaufferont uniquement les pièces utilisées et pourront ainsi réaliser des économies d’énergie.l'efficacité de la régulation est gérée par un algorithme de chauffage très intelligent qui croise les données de deux capteurs de température et d'eau ainsi que celles de la régulation par auto-apprentissage.enfin, le produit se pilote via le smartphone grâce à tahoma et directement grâce aux boutons en facade de la tête.compatible avec tahoma switch, tahoma v2 (forme de vague) et tahoma rail din.