Somfy - Detecteur de mouvement couloir
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - détecteur de mouvement
longueur de portée max. - 18 m
type de capteur - infrarouge
angle de balayage - 8.6 °
hauteur de montage optimale - 2.2 m
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849503819
Réf. Sonepar
00242875109
Réf. Fournisseur
1875109
Réf. Commerciale
Somfy
modèle
détecteur de mouvement
longueur de portée max.
18 m
type de capteur
infrarouge
angle de balayage
8.6 °
hauteur de montage optimale
2.2 m
adapté pour une transmission sans fil
Oui
avec voyant
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
mode de pose
saillie
matériau
plastique
finition de la surface
mat
couleur
blanc
type de tension
DC
fréquence
433.42...433.92 Hz
tension nominale
3 V
température
-20...50 °C
nombre de zones de détection
1
fonction d'alarme
Oui
largeur
61 mm
hauteur
115 mm
profondeur
50 mm
Détecteur de mouvement couloir
Les Atouts de l'article:
Il est spécifiquement adapté pour protéger les couloirs, les pièces étroites ou en longeur. disposé sur le mur intérieur d'une maison, il assure la protection d'un couloir, d'une pièce étroite ou de l'ensemble des ouvrants d'une façade intérieure (baies, baies coulissantes, portes, portes fenêtres etc.). il assure une protection périmétrique grâce à sa technologie infrarouge et son fin rayon de détection. hauteur de fixation : 2.20 mètres portée maximum : 18 mètres angle de détection : 5,7° autoprotection à l'ouverture autonomie : 3 ans garantie : 5 ans