Somfy - Detecteur de presence d'eau
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type de message - eau
mode de pose - montage en saillie
indication - optique/acoustique
tension de fonctionnement - 1.5 V
couleur - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849005092
Réf. Sonepar
00242400509
Réf. Fournisseur
2400509
Réf. Commerciale
Somfy
type de message
eau
mode de pose
montage en saillie
indication
optique/acoustique
tension de fonctionnement
1.5 V
couleur
blanc
hauteur
32 mm
largeur
93 mm
profondeur
22 mm
Détecteur de présence d'eau
Les Atouts de l'article:
Il donne l'alerte en cas de présence d'eau au sol il détecte toute présence d'eau au niveau des électrodes et envoie un signal à la centrale du système d'alarme pour déclencher les sirènes de l'installation et alerter le particulier via la transmission téléphonique. autoprotection à l'ouverture: non autoprotection à l'arrachement : non câble : 1150 mm sonde : 30 x 35 x 12mm