Somfy - Thermostat programmable radio - fil pilote
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
unidirectionnel - Oui
hauteur - 94 mm
largeur - 132 mm
profondeur - 22 mm
bidirectionnel - Non
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849502881
Réf. Sonepar
00242401244
Réf. Fournisseur
2401244
Réf. Commerciale
Somfy
unidirectionnel
Oui
hauteur
94 mm
largeur
132 mm
profondeur
22 mm
bidirectionnel
Non
Thermostat programmable radio - fil pilote
Les Atouts de l'article:
Le programmateur sans fil gère les radiateurs électrique fil pilote.il peut gérer jusqu'à 4 zones avec 3 récepteurs par zone10 récepteurs maximum sur le themostatle récepteur radio est disponible à l'unité pour la gestion de plusieurs radiateurs électrique fil pilote. compatible box domotique somfy : gère le chauffage à distance depuis un ordinateur, une tablette ou un smartphonevisualisation de la température et du mode en cours.réglage de température : +/-0,5°c.plage de réglage : 0° / + 40.autonomie : 1 an.fixation : murale.