Somfy - Sirène extérieure pour alarme connectée Somfy Protect
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de tonalités - 1
couleur du boîtier/corps - blanc
volume - 112 dB
tension nominale - 6 V
type de courant - DC
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3660849508555
Réf. Sonepar
00242401491
Réf. Fournisseur
2401491
Réf. Commerciale
Somfy
nombre de tonalités
1
couleur du boîtier/corps
blanc
volume
112 dB
tension nominale
6 V
type de courant
DC
matériau du boîtier/corps
plastique
indice de protection (IP)
IP43
Sirène extérieure 112db avec flash lumineux. elle dissuade les intrus et alerte le voisinage.
Les Atouts de l'article:
Compatible gamme home alarm, somfy one+ et one.lorsqu'une tentative d'intrusion est détectée, cette sirène extérieure déclenche une alarme puissante de 112 db et un flash lumineux alerte le voisinage dissuadant ainsi le cambrioleur.elle complète parfaitement un système de sécurité "somfy protect" en proposant un dispositif d'alerte extérieur efficace pour les maisons. > caractéristiques :puissance de la sirène : 112 dbalimentation : 4 piles d inclusesautonomie : 2 anssécurité :- auto-protection à l'arrachement- information en cas de niveau faible de la piletempérature de fonctionnement : -10°c à +45°compatibilité : somfy one, somfy one +, home alarm, home alarm essential, home alarm advanced et myfox home alarm.non compatible avec la gamme home keeper, protexiom et protexial