Sonoprof - ASW55.2 (2pc) Enceinte hifi murale extérieur blanc, 87dB à 1W/1M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 150 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage en applique - Oui
fréquence - 75...20000 Hz
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020102334
Réf. Sonepar
01110010588
Réf. Fournisseur
00001197
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
150 W
nombre de voies
2
adapté à un montage en applique
Oui
fréquence
75...20000 Hz
système bass reflex
Oui
indice de protection (IP)
IP64
largeur
190 mm
hauteur
240 mm
profondeur
150 mm
ASW55.2 (2pc) Enceinte haut-parleur hifi murale extérieur blanc, waterpprof, 87dB à 1W/1M, 120 W, 240mmX190mmX150mm, support fourni, idéale pour les jardins terrasses et piscines. Produits associés: AMP1250-SVC6.2-HYDE?