Sonoprof - FL501T Enceinte 100 V ronde blanche encastrable 88dB à 1W/M
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 20 W
nombre de voies - 2
adapté à un montage au plafond - Oui
adapté à un montage encastré - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5420020103041
Réf. Sonepar
01110010638
Réf. Fournisseur
00007430
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
20 W
nombre de voies
2
adapté à un montage au plafond
Oui
adapté à un montage encastré
Oui
adapté à un montage en applique
Oui
haut-parleur pavillon
Oui
projecteur de son
Oui
fréquence
65...20000 Hz
Puissance restituée
2.5 W
réglage du volume
Oui
largeur
200 mm
hauteur
70 mm
profondeur
70 mm
diamètre
200 mm
FL501T, enceinte 100V, Haut-Parleur encastrable rond, blanc, 2,5-5-10-20W88dB à 1W/1M, avec grille aimantée pour une intégration élégante, grille métal pouvant être peinte,produits associés: AMH 120 5EC-amh240 5EC-mx2406M-MX5006-SVC6.2T?.