Sonoprof - HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
couleur - blanc
Puissance - 16 W
projecteur de son - Oui
fréquence - 150...18000 Hz
largeur - 185 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3770003856139
Réf. Sonepar
01110385613
Réf. Fournisseur
00010495
Réf. Commerciale
Sonoprof
couleur
blanc
Puissance
16 W
projecteur de son
Oui
fréquence
150...18000 Hz
largeur
185 mm
hauteur
215 mm
profondeur
135 mm
HD15 TE Enceinte 100V, BLANC, 4-8-16W Pression Acoustique 1W/1M dB 92, Connexion Câble multi-fils, 0,6-1,2-2,4 Ohms, 182mmX215mmX135mm, Utilisation polyvalente intérieur ou extérieur, Grille en aluminium, qualité acoustique exceptionnelle