Spit - Pack decouverte PULSA 800E avec 500 clous C6-20
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
nombre de coups par charge de batterie - 3000
nombre de coups par charge de gaz - 500
énergie d'impact - 82 J
format de pile - lithium-ion
capacité du chargeur - 20
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510125649
Réf. Sonepar
00051012564
Réf. Fournisseur
012564
Réf. Commerciale
Spit
nombre de coups par charge de batterie
3000
nombre de coups par charge de gaz
500
énergie d'impact
82 J
format de pile
lithium-ion
capacité du chargeur
20
niveau sonore max. (à une distance de 3 mètres)
135 dB(C)
niveau de puissance acoustique
108 dB(A)
vibration selon ISO 86621
4.1 m/s²
poids
3.8 kg
type d'actionnement
cartouche de gaz
PACK PULSA 800E + 500 C6-20 DECOUV.