Spit - VISSEUSE BS18 18V +2 BAT 2AH LITH + CHG
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
capacité d'accu - 2 Ah
poids, bloc d'accus inclus - 1.8 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 450...450 1/min
portée du mandrin - 13...13 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510543597
Réf. Sonepar
00051054359
Réf. Fournisseur
054359
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
18 V
capacité d'accu
2 Ah
poids, bloc d'accus inclus
1.8 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
450...450 1/min
portée du mandrin
13...13 mm
nombre d'accus fournis
2
avec chargeur
Oui
poids sans batterie
1.35 kg
type de batterie
lithium-ion
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
1600...1600 1/min
couple de rotation max.
60 Nm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage acier 2nde
13 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
35 mm
diamètre d'alésage bois 2nde
35 mm
longueur
230 mm
largeur
235 mm
hauteur
80 mm
Visseuse-perceuse sans fil lithium 18 V - 2.0 Ah ou 4.0 Ah