Spit - Visseuse a choc W18 18V (outil nu)
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
tension nominale - 18 V
poids, bloc d'accus inclus - 1.65 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1) - 1100...1100 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2) - 2600...2600 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3) - 3200...3200 1/min
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510545560
Réf. Sonepar
00051054556
Réf. Fournisseur
054556
Réf. Commerciale
Spit
tension nominale
18 V
poids, bloc d'accus inclus
1.65 kg
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 1)
1100...1100 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 2)
2600...2600 1/min
vitesse de rotation au ralenti (vitesse 3)
3200...3200 1/min
couple de rotation max.
210 Nm
vibration selon EN 60745
15 m/s²
VISSEUSE A CHOCS W18 18V (OUTIL NU)
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Réducteur ultra-puissant : couple maximal 210 Nm4 fonctions : couple moyen, couple fort, contrôle auto-stop et perçageDouble mandrin : 1/4" et 1/2"Moteur BrushlessCompatible avec batterie 18V 5 AhDescription produit: Visseuse à chocs 18V à double emmanchementApplications: Pose de vis Tapcon Rod M8 au plafond pour fixer des chemins de câbles ou des conduits de ventilation avec des tiges filetéesPose de chevilles de Tapcon pour fixer des supports de chemins de câbles ou des équipements électriques lourdsVissage de vis plaque de plâtre dans une cloison dure pour installer un railVissage de vis plaque de plâtre dans un châssis boisVissage de vis autotaraudeuses sur un railPose de vis Tapcon Rod M6 au plafond pour installer un plafond suspenduCadence de frappe: 1200-3800 coups/minCouple maximal de serrage: 210 N.mDiamètre maximal de vis: 10 mmPoids (Kg) (Selon norme EPTA): 1.65 KgVibration (EN 60745) marge d'erreur k=1: 15 m/s2Vibrations (EN60745): 2 m/s2Vitesse de rotation à vide (position 1): 1100 trs/minVitesse de rotation à vide (position 2): 2600 trs/minVitesse de rotation à vide (position 3): 3200 trs/minVitesse de rotation à vide: 0-3200 trs/minVoltage batterie: 18 V
Quelques mots du fabricant :
Visseuse à chocs compacte et puissante