Spit - Tiges filetees standard 5.8 M12X160
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - autre
diamètre d'alésage - 14 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510558027
Réf. Sonepar
00051055802
Réf. Fournisseur
055802
Réf. Commerciale
Spit
matériau
autre
diamètre d'alésage
14 mm
TIGES FILETEES STD CL5.8 M12X160 /BT10
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées zinguées haute performance pour de multiples applicationsDescription produit: Plaqué zinc min. 5µM, double pointe biseautée pour scellement chimiqueApplications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsCouple de serrage: 30 N.mDiamètre cheville: 12 mmDiamètre de dégagement: 14 mmDiamètre de perçage: 14 mmDistance minimale en bord de dalle: 110 mmDistance minimale entre fixations: 220 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 30 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 150 mmLongueur cheville (mm): 160 mmProfondeur d’ancrage: 110 mmProfondeur maximale d’ancrage: 110 mmProfondeur minimale de perçage: 110 mm
Quelques mots du fabricant :
Vis chimique haute performance, utilisée avec les résines SPIT