Spit - Tiges M16X190
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - instantané (à enficher)
dispositif de fixation - écrou
matériau du manchon - acier
taille de fil (M..) - 16
longueur - 190 mm
Minimum d'achat
5 unité(s)
EAN
3439510602188
Réf. Sonepar
00051060218
Réf. Fournisseur
060218
Réf. Commerciale
Spit
modèle
instantané (à enficher)
dispositif de fixation
écrou
matériau du manchon
acier
taille de fil (M..)
16
longueur
190 mm
traitement de la surface
non traité
type de filetage
métrique
diamètre d'alésage
18 mm
profondeur min. de trou de foret
125 mm
TIGES M16X190 ZN 5.8 /BT10 +ACC POSE HEX
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Tiges filetées haute performance Peuvent être utilisées avec la capsule Maxima+, la résine Viper et la résine Epcon C8Description produit: Tiges filetées standard 5.8- zinguées minimum 5µm avec accessoire de pose Applications: Chevillage de structure métalliqueBalustradesÉquerres en acierGarde-corpsDiamètre cheville: 16 mmDiamètre de dégagement: 18 mmDiamètre de perçage: 18 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 35 mmLongueur cheville (mm): 190 mmProfondeur minimale de perçage: 125 mm
Quelques mots du fabricant :
Tiges filetées haute performance, utilisées avec les résines SPIT