Spit - CC 4x46-24 + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - autre
diamètre d'alésage - 8 mm
longueur - 46 mm
adapté au diamètre de vis - 4...4 mm
avec bord - Oui
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3439510610503
Réf. Sonepar
00051061050
Réf. Fournisseur
061050
Réf. Commerciale
Spit
modèle
autre
diamètre d'alésage
8 mm
longueur
46 mm
adapté au diamètre de vis
4...4 mm
avec bord
Oui
CHEV. CC 4X46/24 VIS
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Installation avec ou sans pince5 jambes d'expansion pour une bonne répartition de la chargeSe bloque dans le matériau support pour retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontableBlocage de la cheville pendant l'installation par 2 ergots anti-rotationLarge collerette empêchant le passage dans le matériau supportCheville démontable facilementConvient à une large gamme d'épaisseurs et de matériauxDescription produit: Cheville métallique avec vis pour matériaux creux Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre de perçage: 8 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 4 mmDiamètre minimal de vis: 4 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 24 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 20 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 12 mmLongueur cheville (mm): 46 mmLongueur minimale du filetage cheville: 50 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville pour charges moyennes facile à installer