Spit - ZENTECH 5X34-13 + vis
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - cheville à expansion
diamètre d'alésage - 10 mm
longueur - 34 mm
matériau - acier
qualité du matériau - autre
Minimum d'achat
4 unité(s)
EAN
3439510610701
Réf. Sonepar
00051061070
Réf. Fournisseur
061070
Réf. Commerciale
Spit
modèle
cheville à expansion
diamètre d'alésage
10 mm
longueur
34 mm
matériau
acier
qualité du matériau
autre
avec vis
Oui
adapté au diamètre de vis
5...14 mm
profondeur de trou de foret
5 mm
couleur
gris
avec bord
Oui
CHEV. ZENTECH 5X34/13 VIS
Les Atouts de l'article:
Avantages produit: Ecrou métrique en bout de cheville pour un guidage parfait de la vis et une expansion sûre et régulière 5 larges jambes d'expansion assurant une meilleure tenue à l'arrachement2 ergots anti-rotation garantissant un blocage parfait de la cheville dans le matériauLarge collerette empêchant le passage dans le matériau supportSe bloque dans le matériau support permettant de retirer/poser la pièce à fixer avec la vis démontableCheville démontable facilementInstallation avec ou sans un outil de poseDescription produit: Cheville métallique pour plaque de plâtre avec écrou embarqué - spéciale BA13Applications: Installations électriques (radiateurs, luminaires, boitiers, tableaux, unité de clim, etc.)Agencement de cuisine et salle de bain (meubles, tablettes, miroirs, etc.)Diamètre cheville: 10 mmDiamètre de dégagement: 6 mmDiamètre de la tête: 17 mmDiamètre de perçage: 10 mmDiamètre intérieur du filetage cheville: 5 mmEpaisseur maximale du matériau de base: 13 mmEpaisseur maximale pièce à fixer: 18 mmEpaisseur minimale du matériau de base: 6 mmLongueur cheville (mm): 34 mmLongueur minimale du filetage cheville: 40 mm
Quelques mots du fabricant :
Cheville unique et innovante pour une fixation garantie sur plaque de plâtre