Spit - Pack agrafes 50x4 HDG ST400i
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
largeur de dos - 17.8 mm
longueur de traverse - 50 mm
épaisseur - 4 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
5033945032213
Réf. Sonepar
00051503221
Réf. Fournisseur
923673
Réf. Commerciale
Spit
largeur de dos
17.8 mm
longueur de traverse
50 mm
épaisseur
4 mm
PACK AGRAFES 50x4 HDG ST400i /BT1000
Les Atouts de l'article:
Diamètre de la couronne: 17.8 mmDiamètre de tige: 4 mmDiamètre du clou: 4 mmLongueur de fixation (clou/agrafe/pointe): 50 mmNombre de clou par bande/rouleaux: 25 pièces