Steinel - Projecteur LS 150 LED Avec Détecteur 4000K Blanc EU
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
puissance du système - 14.7 W
température de couleur - 4000...4000 K
flux lumineux utile - 1486 lm
indice de protection (IP) - IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C - 50000 h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841052553
Réf. Sonepar
00424105255
Réf. Fournisseur
052553
Réf. Commerciale
Steinel
puissance du système
14.7 W
température de couleur
4000...4000 K
flux lumineux utile
1486 lm
indice de protection (IP)
IP44
durée de vie nominale L70/B50 à 25°C
50000 h
classe de protection
I
indice de rendu des couleurs CRI
80-89
matériau du boîtier/corps
aluminium
couleur du boîtier/corps
blanc
type de connexion
autre
flux lumineux
1486...1486 lm
puissance de lampe acceptée
14.7...14.7 W
adapté à un montage sur rail
Non
adapté à un montage encastré
Non
adapté à un montage en saillie
Oui
montage mural
Oui
adapté à une suspension
Non
adapté à un montage au plafond
Non
adapté à un montage sur traverse
Non
adapté à un montage sur palier/au sol
Non
adapté à un montage par serrage
Non
convient pour système de cable basse tension
Non
réglabilité
rotatif et orientable
avec détecteur de mouvement
Oui
avec détecteur crépusculaire
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
nombre de lampes/modules
1
douille
autre
traitement de la surface
autre
matériau de la verrine
verre transparent
surface brossée
Non
type de tension
AC
tension nominale (Un)
220...240 V
courant nominal de la LED à courant constant
70...70 mA
appareillage
transformateur électronique
appareillage fourni
Oui
appareil de commande échangeable
Non
variation en fonction de la commande
Non
variation 0-10V
Non
variation 1-10V
Non
variation DALI-2
Non
variation DALI
Non
variation DMX
Non
variation DSI
Non
variation par potentiomètre (intégré)
Non
variation GPRS
Non
variation LineSwitch
Non
variation système propriétaire constructeur
Non
variation modulation de tension secteur
Non
variation par coupure de fin de phase
Non
variation par coupure de début de phase
Non
variation programmable
Non
variation RF
Non
variation Sine Wave Reduction
Non
variation Touch and Dim
Non
variation Zigbee
Non
variation avec bouton-poussoir
Non
pas de variation
Non
réflecteur
blanc
élément de distribution de lumière
sans
répartition lumineuse
symétrique
angle de faisceau
faisceau très extensif >80°
émission de lumière
direct
classe d’efficience énergétique
autre
classe d'efficience énergétique de la lampe intégrée
A++, A+, A (LED)
classe d'efficience énergétique de la lampe échangeable fournie
A++
maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq)
70 %
régulation constante du flux lumineux
Non
indice de protection contre les chocs (IK)
IK03
température ambiante nominale selon IEC 62722-2-1
-10...30 °C
couleur de la lumière
blanc
facteur de puissance (cos phi)
0.6
température de couleur réglable
non
réglage des lumens
non
angle de rayonnement ajustable
non
largeur
155 mm
hauteur/profondeur
210 mm
longueur
176 mm
type de câblage
convient pour câblage traversant
nombre de pôles
2
section de conducteur
2.5 mm²
section de conducteur connectable
1.5...2.5 mm²
protection contre l'incendie « D »
Non
alimentation de secours intégrée
Non
test au fil incandescent selon IEC 60695-2-11
650 °C - 30 s
efficience du luminaire
101.088 lm/W
groupe de risque photobiologique selon EN 62471
GR1
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
revêtement des luminaires à isolation thermique
Non
compatible IFTTT
Non
uniformité de la couleur (ellipse de McAdam)
SDCM3
compatible avec Apple HomeKit
Non
compatible avec Google Assistant
Non
compatible avec Amazon Alexa
Non
Projecteur à détection LS 150 LED S, pour l'éclairage ciblé d'espaces de plus grande taille entourant un bâtiment, détecteur infrarouge 240°, portée 12 m, 20,5 W/1760 lm, 4000 K, tête du projecteur alu robuste.
Les Atouts de l'article:
Un éclairage puissant à grande échelle. Le projecteur LED à détection puissant LS 150 S éclaire de grands espaces autour de la maison avec une puissance d'éclairage de 1486 lm ce qui permet de dissuader efficacement les visiteurs déplaisants. Son détecteur infrarouge intégré permet un éclairage intelligent et fiable tout en garantissant une couleur de lumière agréable de 4000 K. Sa consommation réduite de 14,7 W fait du projecteur un appareil exemplaire économique et puissant. Son design discret permet de l'intégrer à merveille dans l'environnement et de créer un tout harmonieux. Le projecteur LED robuste à tête en aluminium est disponible en noir et en blanc.
Les Atouts de la gamme:
Les projecteurs extérieurs à détection LS apportent un éclairage extrêmement puissants et sont idéaux pour les cours et les allées.