Steinel - Adaptateur Saillie Projecteur XLED PRO One Anthracite
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
type d'accessoire/pièce détachée - adaptateur
couleur - anthracite
matériau - plastique
longueur - 33 mm
largeur - 132 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4007841080990
Réf. Sonepar
00424108099
Réf. Fournisseur
080990
Réf. Commerciale
Steinel
type d'accessoire/pièce détachée
adaptateur
couleur
anthracite
matériau
plastique
longueur
33 mm
largeur
132 mm
accessoire
Oui
pièce détachée
Non
transparent
Non
hauteur
67 mm
Les adaptateurs pour montage en surface de notre série XLED PRO One permettent une installation flexible, même si le câble de connexion ne sort pas du mur exactement à l'endroit optimal de montage du projecteur.
Les Atouts de l'article:
Les adaptateurs pour montage en surface de notre série XLED PRO One permettent une installation flexible, même si le câble de connexion ne sort pas du mur exactement à l'endroit optimal de montage du projecteur. Grâce aux adaptateurs pour montage en surface, les projecteurs peuvent également être installés dans une position parfaite si les câbles sont montés en surface.
Les Atouts de la gamme:
Les modèles XLED PRO garantissant un éclairage uniforme des grands espaces extérieurs. Hauteur de pose et de détection jusqu'à 6 mètres. Fonction de balisage et réglages précis. Réglage via télécommande fournie ou via Smart remote (non fourni).