SES Sterling - Carnet TAB 75 EV 25-75
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
modèle - forme de livret
diamètre du câble - 8...14 mm
longueur - 75 mm
largeur - 25 mm
type - à paroi mince
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597470024287
Réf. Sonepar
00120002428
Réf. Fournisseur
03070052000
Réf. Commerciale
SES Sterling
modèle
forme de livret
diamètre du câble
8...14 mm
longueur
75 mm
largeur
25 mm
type
à paroi mince
matériau
plastique
couleur
autre
transparent
Oui
avec zone de texte
Oui
imprimé
sans
mode de pose
collage
Carnet TAB 75 EV 25-75