SES Sterling - Bride Plioter T 33
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section transversale des câbles à connecter - 2.5...50 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau - acier
zone de serrage/plage de serrage - 16...88 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
3597470095355
Réf. Sonepar
00120009535
Réf. Fournisseur
06190005000
Réf. Commerciale
SES Sterling
section transversale des câbles à connecter
2.5...50 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau
acier
zone de serrage/plage de serrage
16...88 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
bride assurant la liaison équipotentielle ,systéme de serrage à double effet,une seule opération pour serrer le fil de masse et la bride sur le câble#8226Les Atouts de la gamme:
1028135