SES Sterling - Bride Plioter T 11
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
section transversale des câbles à connecter - 2.5...6 mm²
nombre de conducteurs - 1
matériau - acier
zone de serrage/plage de serrage - 8...28 mm
traitement de la surface - galvanisé/électrogalvanisé
Minimum d'achat
20 unité(s)
EAN
3597470095379
Réf. Sonepar
00120009537
Réf. Fournisseur
06190007000
Réf. Commerciale
SES Sterling
section transversale des câbles à connecter
2.5...6 mm²
nombre de conducteurs
1
matériau
acier
zone de serrage/plage de serrage
8...28 mm
traitement de la surface
galvanisé/électrogalvanisé
bride assurant la liaison équipotentielle ,systéme de serrage à double effet,une seule opération pour serrer le fil de masse et la bride sur le câble#8226Les Atouts de la gamme:
1028137