SES Sterling - Gaine Plio-Super 8,0
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
matériau - PVC
diamètre externe - 9.25 mm
diamètre intérieur - 8 mm
sans halogène - Non
matériau de l'hélice - sans hélice
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
3597470125731
Réf. Sonepar
00120012573
Réf. Fournisseur
08010012010
Réf. Commerciale
SES Sterling
matériau
PVC
diamètre externe
9.25 mm
diamètre intérieur
8 mm
sans halogène
Non
matériau de l'hélice
sans hélice
température d'utilisation
-20...90 °C
résistance à la traction
24 N
poli à l'intérieur
Oui
poli à l'extérieur
Oui
flexibilité
flexible
couleur
autre
homologation selon DIN EN 61386-23
Oui
gaine pour l`isolation et la protection des fils et câbles#8226Les Atouts de la gamme:
1029373