Stiebel Eltron - Préparateur d'ECS de 400 l SBB 401 WP SOL
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
volume du réservoir - 400 l
hauteur - 1875 mm
matériau de la cuve - acier
anode de protection - Oui
diamètre - 750 mm
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212213629
Réf. Sonepar
00311000336
Réf. Fournisseur
221362
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
volume du réservoir
400 l
hauteur
1875 mm
matériau de la cuve
acier
anode de protection
Oui
diamètre
750 mm
diamètre eau froide sanitaire
1 pouces (25)
diamètre nominal eau chaude sanitaire
1 pouces (25)
Préparateur d'ECS de 400 l SBB 401 WP SOL