Stiebel Eltron - Bouche d'extraction LWF AVM 125
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
diamètre avant - 170 mm
largeur avant - 170 mm
longueur avant - 170 mm
couleur - blanc
capacité - 70 m³/h
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212279243
Réf. Sonepar
00311227924
Réf. Fournisseur
227924
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
diamètre avant
170 mm
largeur avant
170 mm
longueur avant
170 mm
couleur
blanc
capacité
70 m³/h
matériau
acier
forme
rond
diamètre nominal du canal de raccordement
125 mm
collerette de montage
baïonnette
vanne d'obturation d'alimentation
Non
bouchon d'évacuation
Oui
avec réglage du volume
Oui
numéro RAL
9010
régulation automatique
Non
type de commande 2 positions
commande manuelle
haute induction
Non
avec filtre
Non
modèle d'air sortant limité
Non
Bouche d'extraction LWF AVM 125