Stiebel Eltron - Pompe à chaleur air/eau grosse puissance WPL 57
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
régulation de la température ambiante - Oui
quantité de remplissage de réfrigérant - 7.5 kg
poids - 600 kg
température de l'air - -20...40 °C
montage appareil - montage à l’extérieur
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
4017212288375
Réf. Sonepar
00311228837
Réf. Fournisseur
228837
Réf. Commerciale
Stiebel Eltron
régulation de la température ambiante
Oui
quantité de remplissage de réfrigérant
7.5 kg
poids
600 kg
température de l'air
-20...40 °C
montage appareil
montage à l’extérieur
puissance calorifique à 7/35 °C selon EN 14511
31 kW
COP à 7/35 °C selon EN 14511
3.6
COPd à Tj=+7°C
3.3
adapté au chauffage d'eau de piscine
Oui
régulation de piscine
Oui
régulation pour commande d'accumulateur
Oui
compresseur modulable
Non
type de réfrigérant
R-407C
tension de raccordement
400...400 V
nombre de phases
3
fréquence
50 Hz
largeur
1860 mm
hauteur
1485 mm
profondeur
2040 mm
niveau de puissance acoustique (selon EN12102 à 0/35 °C)
69 dB
température max. de départ chauffage
60 °C
débit nominal système émetteur
91.685 l/s
pression de service max. système émetteur
3 bar
diamètre de filetage chauffage central
1 1/4 pouce externe
indice de protection (IP)
autre
possibilité de mise en cascade
Oui
commandable à distance
Oui
transfert de données par Internet
Oui
raccordement et réglage de plusieurs systèmes émetteurs possibles
Oui
limitation de la consommation électrique maximale
78 A
température basse d'application SEER (35°C) en conditions standard
136 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions froides
122 %
température basse d'application SEER (35°C) en conditions chaudes
159 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions standard
112 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions froides
103 %
température moyenne d'application SEER (55°C) en conditions chaudes
128 %
classe d'efficience énergétique de chauffage
A+
Spectre de classe d'efficacité énergétique
A++ à G
Pompe à chaleur air/eau grosse puissance WPL 57