Sunnex - LAMPE LOUPE SLM 8W LED - 5D
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
flux lumineux utile - 500 lm
température de couleur - 6000...6000 K
matériau de la verrine - plastique transparent
matériau du boîtier/corps - plastique
couleur du boîtier/corps - blanc
Minimum d'achat
1 unité(s)
EAN
Réf. Sonepar
00240031100
Réf. Fournisseur
31100
Réf. Commerciale
Sunnex
flux lumineux utile
500 lm
température de couleur
6000...6000 K
matériau de la verrine
plastique transparent
matériau du boîtier/corps
plastique
couleur du boîtier/corps
blanc
avec variateur
Non
type de luminaire
lampe loupe
avec interrupteur
Oui
mode de pose
serrer
adapté à un montage en applique
Non
orientable
Oui
PLIABLE
Oui
source lumineuse
LED non interchangeable
source lumineuse fournie
Oui
faible éblouissement selon EN 12464-1 (UGR < 19)
Non
tension nominale (Un)
220...240 V
appareillage
driver LED courant constant
appareillage fourni
Oui
avec prise
Non
classe de protection
II
longueur
400 mm
LAMPE LOUPE SLM 8W LED - 5D LAMPE LOUPE SLM 8W LED - 5D