Sylvania - Lampes spéciales Anti insectes F36W T8 BL368 24"
Connectez-vous pour accéder au prix et commander
Spécificités essentielles
source lumineuse - lampe fluorescente
Culot - G13
puissance de la source lumineuse - 36 W
tension de lampe - 93...113 V
type de rayonnement UV - UV-A
Minimum d'achat
25 unité(s)
EAN
5410288000923
Réf. Sonepar
00021800092
Réf. Fournisseur
0000092
Réf. Commerciale
Sylvania
source lumineuse
lampe fluorescente
Culot
G13
puissance de la source lumineuse
36 W
tension de lampe
93...113 V
type de rayonnement UV
UV-A
longueur totale
609.6 mm
lampe à lumière noire
Oui
adapté à la désinfection de l'air
Non
adapté à la désinfection de l'eau
Non
adapté au bien-être personnel
Non
adapté à la lutte contre les insectes
Oui
adapté aux applications médicales
Non
adapté à la reprographie
Non
adapté au bronzage corporel
Non
diamètre
26 mm
forme de la lampe
autre
ballast externe requis
Non
appareil d'allumage externe requis
Non
starter intégré
Non
dimmable/gradable
Non
position de brûlage
au choix
consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures
36 kWh
durée de vie nominale moyenne
9000 h
teneur en mercure
2.8 mg
Lampes spéciales Anti insectes F36W T8 Blacklight BL368 24"
Les Atouts de la gamme:
Les tubes BL368 émettent une radiation UV très élevée avec un pic à 368nm. Blacklight (BL368). Black Light BL368 - T8