fin de vie

Sylvania - Lampes Fluo-Compactes Lynx-DE 18W 830 G24q-2

FEILO SYLVANIA LIGHTING FRANCE

Copie

Copie

Connectez-vous pour accéder au prix et commander

Spécificités essentielles

  • puissance de la source lumineuse - 18 W

  • Culot - G24q-2

  • flux lumineux de la source - 1200 lm

  • température de couleur - 3000 K

  • durée de vie nominale moyenne - 12000 h

Minimum d'achat

  • 10 unité(s)

EAN

5410288259222

Réf. Sonepar

00021825922

Réf. Fournisseur

0025922

Réf. Commerciale

Sylvania

puissance de la source lumineuse

18 W

Culot

G24q-2

flux lumineux de la source

1200 lm

température de couleur

3000 K

durée de vie nominale moyenne

12000 h

indice de rendu des couleurs CRI

80-89

couleur de la lumière

830

diamètre

35 mm

couleur de la lumière selon EN 12464-1

chaud <3 300 K

longueur totale

146 mm

starter intégré

Oui

technologie amalgame

Non

couleur

blanc

nombre de tubes de lampe

2

adapté à un ballast électronique

Non

classe d’efficience énergétique

A

consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures

18 kWh

désignation de la lampe

autre

Spectre de classe d'efficacité énergétique

A++ à E

Lampes Fluo-Compactes à économie d'énergie Lynx-DE 18W 830 G24q-2